€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,55 | - |
10+ | € 3,19 | 42.47% |
25+ | € 1,94 | 65.07% |
50+ | € 1,35 | 75.68% |
100+ | € 1,06 | 80.82% |
200+ | € 0,97 | 82.53% |
500+ | € 0,95 | 82.88% |
1000+ | € 0,93 | 83.22% |
2500+ | € 0,84 | 84.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-3240-30 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 46 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |