€ 5,24/ stukexcl. btw
€ 6,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,24 | - |
10+ | € 2,93 | 44.20% |
25+ | € 1,77 | 66.30% |
50+ | € 1,18 | 77.54% |
100+ | € 0,87 | 83.33% |
200+ | € 0,82 | 84.42% |
1000+ | € 0,74 | 85.87% |
2500+ | € 0,67 | 87.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-3240-20 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 46 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |