Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-40

  • ERIKS:13566524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,76

-

10+

€ 3,36

41.58%

25+

€ 2,09

63.70%

50+

€ 1,48

74.26%

100+

€ 1,18

79.54%

200+

€ 1,08

81.19%

500+

€ 1,05

81.85%

1000+

€ 0,99

82.84%

2500+

€ 0,95

83.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-3038-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
40 mm
b2
4 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij