Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-30

  • ERIKS:13566523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,47

-

10+

€ 3,17

42.01%

25+

€ 1,90

65.28%

50+

€ 1,33

75.69%

100+

€ 1,05

80.90%

200+

€ 0,95

82.64%

500+

€ 0,91

83.33%

1000+

€ 0,87

84.03%

2500+

€ 0,82

85.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-3038-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij