€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,19 | - |
10+ | € 2,93 | 43.59% |
25+ | € 1,73 | 66.67% |
50+ | € 1,18 | 77.29% |
100+ | € 0,87 | 83.15% |
200+ | € 0,80 | 84.62% |
1000+ | € 0,74 | 85.71% |
2500+ | € 0,67 | 87.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-3038-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |