€ 4,22/ stukexcl. btw
€ 5,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,22 | - |
10+ | € 2,43 | 42.34% |
25+ | € 1,41 | 66.67% |
50+ | € 0,95 | 77.48% |
100+ | € 0,72 | 82.88% |
200+ | € 0,65 | 84.68% |
1000+ | € 0,63 | 85.14% |
2500+ | € 0,55 | 86.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-3035-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |