Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3034-26

  • ERIKS:13566520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 2,96

44.29%

25+

€ 1,79

66.43%

50+

€ 1,22

77.14%

100+

€ 0,93

82.50%

200+

€ 0,80

85.00%

500+

€ 0,70

86.79%

1000+

€ 0,61

88.57%

2500+

€ 0,57

89.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij