Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2836-40

  • ERIKS:13566518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 3,33

41.47%

25+

€ 2,03

64.21%

50+

€ 1,44

74.58%

100+

€ 1,16

79.60%

200+

€ 1,06

81.27%

500+

€ 1,05

81.61%

1000+

€ 0,99

82.61%

2500+

€ 0,91

83.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2836-40
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij