€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
10+ | € 2,91 | 43.54% |
25+ | € 1,71 | 66.79% |
50+ | € 1,16 | 77.49% |
100+ | € 0,86 | 83.39% |
200+ | € 0,80 | 84.50% |
500+ | € 0,76 | 85.24% |
1000+ | € 0,72 | 85.98% |
2500+ | € 0,65 | 87.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2836-20 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |