€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,09 | - |
10+ | € 2,87 | 43.66% |
25+ | € 1,65 | 67.54% |
50+ | € 1,14 | 77.61% |
100+ | € 0,84 | 83.58% |
200+ | € 0,74 | 85.45% |
500+ | € 0,70 | 86.19% |
1000+ | € 0,67 | 86.94% |
2500+ | € 0,63 | 87.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2734-20 |
Asdiameter | 27 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |