€ 5,45/ stukexcl. btw
€ 6,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,45 | - |
10+ | € 3,15 | 42.16% |
25+ | € 1,90 | 65.16% |
50+ | € 1,33 | 75.61% |
100+ | € 1,03 | 81.18% |
200+ | € 0,95 | 82.58% |
500+ | € 0,87 | 83.97% |
1000+ | € 0,86 | 84.32% |
2500+ | € 0,80 | 85.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2532-40 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |