Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-30

  • ERIKS:13566511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 2,96

43.88%

25+

€ 1,79

66.19%

50+

€ 1,22

76.98%

100+

€ 0,91

82.73%

200+

€ 0,84

84.17%

1000+

€ 0,76

85.61%

2500+

€ 0,70

86.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2532-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij