Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-20

  • ERIKS:13566510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,83

43.77%

25+

€ 1,63

67.55%

50+

€ 1,08

78.49%

100+

€ 0,82

83.77%

200+

€ 0,72

85.66%

500+

€ 0,70

86.04%

1000+

€ 0,68

86.42%

2500+

€ 0,61

87.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2532-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij