€ 5,11/ stukexcl. btw
€ 6,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,11 | - |
10+ | € 2,87 | 43.87% |
25+ | € 1,67 | 67.29% |
50+ | € 1,14 | 77.70% |
100+ | € 0,84 | 83.64% |
200+ | € 0,70 | 86.25% |
500+ | € 0,68 | 86.62% |
1000+ | € 0,67 | 86.99% |
2500+ | € 0,59 | 88.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2532-15 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |