Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-12

  • ERIKS:13566508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,85

44.03%

25+

€ 1,65

67.54%

50+

€ 0,95

81.34%

100+

€ 0,72

85.82%

200+

€ 0,67

86.94%

500+

€ 0,63

87.69%

1000+

€ 0,59

88.43%

2500+

€ 0,57

88.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2532-12
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij