Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2528-21

  • ERIKS:13566507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

10+

€ 2,66

45.53%

25+

€ 1,52

68.87%

50+

€ 0,99

79.77%

100+

€ 0,72

85.21%

200+

€ 0,63

87.16%

500+

€ 0,55

88.72%

1000+

€ 0,44

91.05%

2500+

€ 0,40

91.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij