Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2528-11

  • ERIKS:13566505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,71

-

10+

€ 2,57

45.56%

25+

€ 1,44

69.35%

50+

€ 0,91

80.65%

100+

€ 0,65

86.29%

200+

€ 0,55

88.31%

500+

€ 0,44

90.73%

1000+

€ 0,36

92.34%

2500+

€ 0,32

93.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2528-11
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
11 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij