Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2430-30

  • ERIKS:13566504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,07

-

10+

€ 2,85

43.82%

25+

€ 1,65

67.42%

50+

€ 1,12

77.90%

100+

€ 0,82

83.90%

200+

€ 0,72

85.77%

500+

€ 0,70

86.14%

1000+

€ 0,68

86.52%

2500+

€ 0,61

88.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2430-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
36 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij