Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2228-30

  • ERIKS:13566501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,02

-

10+

€ 2,81

43.94%

25+

€ 1,62

67.80%

50+

€ 1,08

78.41%

100+

€ 0,80

84.09%

200+

€ 0,70

85.98%

500+

€ 0,68

86.36%

1000+

€ 0,67

86.74%

2500+

€ 0,59

88.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2228-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
34 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij