Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2228-20

  • ERIKS:13566500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

10+

€ 2,72

44.14%

25+

€ 1,52

68.75%

50+

€ 0,99

79.69%

100+

€ 0,70

85.55%

200+

€ 0,65

86.72%

500+

€ 0,63

87.11%

1000+

€ 0,59

87.89%

2500+

€ 0,51

89.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2228-20
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
34 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij