€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,92 | - |
10+ | € 2,74 | 44.40% |
25+ | € 1,54 | 68.73% |
50+ | € 1,03 | 79.15% |
100+ | € 0,72 | 85.33% |
200+ | € 0,67 | 86.49% |
500+ | € 0,65 | 86.87% |
1000+ | € 0,61 | 87.64% |
2500+ | € 0,55 | 88.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2026-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |