€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,83 | - |
10+ | € 2,64 | 45.28% |
25+ | € 1,50 | 68.90% |
50+ | € 0,97 | 79.92% |
100+ | € 0,68 | 85.83% |
200+ | € 0,63 | 87.01% |
500+ | € 0,59 | 87.80% |
1000+ | € 0,57 | 88.19% |
2500+ | € 0,49 | 89.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-2026-20 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |