Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2023-21

  • ERIKS:13566495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,79

-

10+

€ 2,62

45.24%

25+

€ 1,48

69.05%

50+

€ 0,95

80.16%

100+

€ 0,68

85.71%

200+

€ 0,59

87.70%

500+

€ 0,49

89.68%

1000+

€ 0,40

91.67%

2500+

€ 0,38

92.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij