Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-182426-078

  • ERIKS:13566490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,75

-

10+

€ 2,60

45.20%

25+

€ 1,46

69.20%

50+

€ 0,93

80.40%

100+

€ 0,67

86.00%

200+

€ 0,57

88.00%

1000+

€ 0,51

89.20%

2500+

€ 0,44

90.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-182426-078
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7.8 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij