€ 4,86/ stukexcl. btw
€ 5,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,86 | - |
10+ | € 2,72 | 44.14% |
25+ | € 1,52 | 68.75% |
50+ | € 0,99 | 79.69% |
100+ | € 0,70 | 85.55% |
200+ | € 0,65 | 86.72% |
500+ | € 0,63 | 87.11% |
1000+ | € 0,59 | 87.89% |
2500+ | € 0,51 | 89.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1824-30 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |