Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1824-12

  • ERIKS:13566487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,67

-

10+

€ 2,55

45.53%

25+

€ 1,39

70.33%

50+

€ 0,87

81.30%

100+

€ 0,61

86.99%

200+

€ 0,55

88.21%

500+

€ 0,49

89.43%

1000+

€ 0,44

90.65%

2500+

€ 0,40

91.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1824-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
24 mm
d3
30 mm
b1
12 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij