Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1622-25

  • ERIKS:13566482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,77

-

10+

€ 2,62

45.02%

25+

€ 1,46

69.32%

50+

€ 0,95

80.08%

100+

€ 0,67

86.06%

200+

€ 0,61

87.25%

500+

€ 0,57

88.05%

1000+

€ 0,55

88.45%

2500+

€ 0,46

90.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1622-25
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij