Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1618-08/02

  • ERIKS:13566477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,38

-

10+

€ 1,67

29.60%

25+

€ 1,12

52.80%

50+

€ 0,76

68.00%

100+

€ 0,57

76.00%

200+

€ 0,49

79.20%

500+

€ 0,42

82.40%

1000+

€ 0,36

84.80%

2500+

€ 0,30

87.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1618-08/02
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij