€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,75 | - |
10+ | € 2,60 | 45.20% |
25+ | € 1,46 | 69.20% |
50+ | € 0,93 | 80.40% |
100+ | € 0,67 | 86.00% |
200+ | € 0,59 | 87.60% |
500+ | € 0,57 | 88.00% |
1000+ | € 0,55 | 88.40% |
2500+ | € 0,44 | 90.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1521-25 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 27 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |