Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1521-15

  • ERIKS:13462357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,69

-

10+

€ 2,57

45.34%

25+

€ 1,41

70.04%

50+

€ 0,87

81.38%

100+

€ 0,63

86.64%

200+

€ 0,55

88.26%

500+

€ 0,51

89.07%

1000+

€ 0,49

89.47%

2500+

€ 0,42

91.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1521-15
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
27 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
21 mm
d3
27 mm
b1
15 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij