Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1521-10

  • ERIKS:13566475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

10+

€ 2,53

45.71%

25+

€ 1,39

70.20%

50+

€ 0,86

81.63%

100+

€ 0,61

86.94%

200+

€ 0,51

88.98%

500+

€ 0,49

89.39%

1000+

€ 0,46

90.20%

2500+

€ 0,40

91.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1521-10
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
27 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij