Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1517-17

  • ERIKS:13566474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

10+

€ 2,47

46.06%

25+

€ 1,35

70.54%

50+

€ 0,86

81.33%

100+

€ 0,59

87.14%

200+

€ 0,46

90.04%

500+

€ 0,40

91.29%

1000+

€ 0,30

93.36%

2500+

€ 0,28

93.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1517-17
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij