Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1517-09

  • ERIKS:13566472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,52

-

10+

€ 2,45

45.80%

25+

€ 1,33

70.59%

50+

€ 0,82

81.93%

100+

€ 0,57

87.39%

200+

€ 0,44

90.34%

500+

€ 0,38

91.60%

1000+

€ 0,28

93.70%

2500+

€ 0,27

94.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1517-09
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij