€ 4,71/ stukexcl. btw
€ 5,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,71 | - |
10+ | € 2,58 | 45.16% |
25+ | € 1,44 | 69.35% |
50+ | € 0,91 | 80.65% |
100+ | € 0,63 | 86.69% |
200+ | € 0,57 | 87.90% |
500+ | € 0,51 | 89.11% |
2500+ | € 0,42 | 91.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1420-20 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |