€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
10+ | € 2,55 | 45.53% |
25+ | € 1,39 | 70.33% |
50+ | € 0,87 | 81.30% |
100+ | € 0,61 | 86.99% |
200+ | € 0,55 | 88.21% |
500+ | € 0,49 | 89.43% |
2500+ | € 0,40 | 91.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1420-15 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |