Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1420-10

  • ERIKS:13566469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 2,53

45.49%

25+

€ 1,37

70.49%

50+

€ 0,86

81.56%

100+

€ 0,59

87.30%

200+

€ 0,51

88.93%

500+

€ 0,46

90.16%

2500+

€ 0,38

91.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1420-10
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij