€ 4,66/ stukexcl. btw
€ 5,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,66 | - |
10+ | € 2,53 | 45.71% |
25+ | € 1,39 | 70.20% |
50+ | € 0,86 | 81.63% |
100+ | € 0,61 | 86.94% |
200+ | € 0,51 | 88.98% |
500+ | € 0,49 | 89.39% |
1000+ | € 0,46 | 90.20% |
2500+ | € 0,40 | 91.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1218-20 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |