Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1218-12

  • ERIKS:13566461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,62

-

10+

€ 2,51

45.68%

25+

€ 1,35

70.78%

50+

€ 0,84

81.89%

100+

€ 0,59

87.24%

200+

€ 0,49

89.30%

500+

€ 0,46

90.12%

1000+

€ 0,44

90.53%

2500+

€ 0,38

91.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1218-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij