€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,58 | - |
10+ | € 2,49 | 45.64% |
25+ | € 1,35 | 70.54% |
50+ | € 0,84 | 81.74% |
100+ | € 0,57 | 87.55% |
200+ | € 0,49 | 89.21% |
500+ | € 0,44 | 90.46% |
1000+ | € 0,42 | 90.87% |
2500+ | € 0,36 | 92.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1218-10 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |