€ 4,56/ stukexcl. btw
€ 5,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,56 | - |
10+ | € 2,47 | 45.83% |
25+ | € 1,33 | 70.83% |
50+ | € 0,82 | 82.08% |
100+ | € 0,57 | 87.50% |
200+ | € 0,46 | 90.00% |
500+ | € 0,42 | 90.83% |
2500+ | € 0,32 | 92.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1218-08 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |