Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1216-10

  • ERIKS:13566457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,54

-

10+

€ 2,45

46.03%

25+

€ 1,31

71.13%

50+

€ 0,82

82.01%

100+

€ 0,67

85.36%

200+

€ 0,61

86.61%

500+

€ 0,57

87.45%

1000+

€ 0,51

88.70%

2500+

€ 0,46

89.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1216-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij