Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1214-17

  • ERIKS:13566456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,54

-

10+

€ 2,47

45.61%

25+

€ 1,35

70.29%

50+

€ 0,84

81.59%

100+

€ 0,59

87.03%

200+

€ 0,46

89.96%

500+

€ 0,38

91.63%

1000+

€ 0,28

93.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij