Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1214-09

  • ERIKS:13566454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,50

-

10+

€ 2,43

45.99%

25+

€ 1,31

70.89%

50+

€ 0,82

81.86%

100+

€ 0,57

87.34%

200+

€ 0,44

90.30%

500+

€ 0,36

91.98%

1000+

€ 0,28

93.67%

2500+

€ 0,27

94.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij