€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,62 | - |
10+ | € 2,51 | 45.68% |
25+ | € 1,35 | 70.78% |
50+ | € 0,84 | 81.89% |
100+ | € 0,59 | 87.24% |
200+ | € 0,49 | 89.30% |
500+ | € 0,44 | 90.53% |
2500+ | € 0,38 | 91.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-1016-16 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |