€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,54 | - |
10+ | € 2,45 | 46.03% |
25+ | € 1,31 | 71.13% |
50+ | € 0,82 | 82.01% |
100+ | € 0,55 | 87.87% |
200+ | € 0,46 | 89.96% |
500+ | € 0,40 | 91.21% |
2500+ | € 0,32 | 92.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-101420-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |