Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101419-12

  • ERIKS:13566444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,12

46.05%

25+

€ 1,65

71.38%

50+

€ 0,99

82.89%

100+

€ 0,67

88.49%

200+

€ 0,59

89.80%

500+

€ 0,49

91.45%

1000+

€ 0,44

92.43%

2500+

€ 0,40

93.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-101419-12
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
19 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij