Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101419-08

  • ERIKS:13566443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,03

-

10+

€ 2,20

45.28%

25+

€ 1,24

69.34%

50+

€ 0,80

80.19%

100+

€ 0,57

85.85%

200+

€ 0,49

87.74%

500+

€ 0,44

89.15%

1000+

€ 0,42

89.62%

2500+

€ 0,38

90.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-101419-08
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
19 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij