Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-34

  • ERIKS:13566447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,73

-

10+

€ 2,58

45.38%

25+

€ 1,44

69.48%

50+

€ 0,93

80.32%

100+

€ 0,65

86.35%

200+

€ 0,59

87.55%

500+

€ 0,51

89.16%

1000+

€ 0,49

89.56%

2500+

€ 0,44

90.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1014-34
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
34 mm
Flensdiameter
17.5 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij