Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-14

  • ERIKS:13566441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,50

-

10+

€ 2,43

45.99%

25+

€ 1,29

71.31%

50+

€ 0,76

83.12%

100+

€ 0,51

88.61%

200+

€ 0,44

90.30%

500+

€ 0,38

91.56%

1000+

€ 0,36

91.98%

2500+

€ 0,30

93.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-1014-14
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
14 mm
Flensdiameter
17.5 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij