€ 4,52/ stukexcl. btw
€ 5,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,52 | - |
10+ | € 2,45 | 45.80% |
25+ | € 1,31 | 71.01% |
50+ | € 0,80 | 82.35% |
100+ | € 0,55 | 87.82% |
200+ | € 0,44 | 90.34% |
500+ | € 0,40 | 91.18% |
1000+ | € 0,38 | 91.60% |
2500+ | € 0,30 | 93.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-0914-14 |
Asdiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 14 mm |
Flensdiameter | 19 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |